Vaso de 1/2"
Llave de vaso de 1/2 pulg. TX larga
VASO TX 1/2 INT. TX40 L120MM
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para tornillos TX, largos
- Diseño: Largo
- Superficie: cromada
- Salida: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación
- Salida: Para tornillos TX
Aviso
Apto para uso manual en carracas DIN 3120
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Especialmente para Ford
![]() | |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tamaño de la punta | TX40 |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Longitud (L1) | 120 mm |
Longitud de hoja (L2) | 80 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 22,5 mm |
Superficie | Cromado |